Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschlaghammer DIN 1042 4 kg Hickorystiel FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vorschlaghammer DIN 1042 4 kg Hickorystiel FORTIS
Vorschlaghammer DIN 1042 4 kg Hickorystiel FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-736197
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784779111
EAN/GTIN:
     4317784779111
Suchbegriffe:
Mottek
Vorschlaghammer
vorschlaghammer holz
vorschlaghammer
Vorschlaghammer

• Gesenkgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Pinne und Bahn geschliffen
• Kanten gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1042
• Hickorystiel

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
4 kg
Stiellänge:
700 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784779111
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: fortis vorschlaghammer, 4317784779111, Hammer, Hämmer, Vorschlaghämmer
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,08*
€ 29,39*
Lager 4012
132
€ 4,90*
ab € 22,02*
€ 29,43*
7 Tage
131
€ 4,95*
ab € 22,03*
€ 29,51*
€ 4,90*
ab € 21,63*
€ 30,04*
2 Tage
132
Frei Haus
ab € 23,71*
€ 31,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.