Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOPSTAR Armlehne B2 für Modelle "Point 10/20", Paar, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
TOPSTAR Armlehne B2 für Modelle "Point 10/20", Paar, schwarz
TOPSTAR Armlehne B2 für Modelle "Point 10/20", Paar, schwarz
TOPSTAR Armlehne B2 für Modelle "Point 10/20", Paar, schwarz
TOPSTAR Armlehne B2 für Modelle "Point 10/20", Paar, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p658088
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     4014296145471
EAN/GTIN:
     4014296145471
Suchbegriffe:
Armlehne Stuhl
Armlehne für Stuhl
Stuhlarmlehne
Arbeitsdrehstuhl
TOPSTAR Armlehne B2 für Modelle "Point 10/20", Paar, schwarz
 
 
- passend zu den Drehstühlen der Modelle "Point 10" und "Point 20"
- schwarz
Weitere Informationen:
Tüv/GS geprüft:
Nein
Passend für:
Bürodrehstuhl
Garantie:
Ja
Hersteller:
TOPSTAR
Farbe:
schwarz
Material:
Kunststoff
Farbe Armlehnen:
schwarz
Passend für Modell:
Point 10, Point 20
Armlehnen nachträglich montierbar:
Ja
Armlehnen mit Auflage:
Nein
Armlehnen höhenverstellbar:
Nein
Armlehnen starr:
Ja
Ausführung / Typ:
Typ B2
Ausführung:
Armlehnen, starr
Angebote (38)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 5,50*
ab € 20,46*
€ 26,78*
10 Tage
3
pro Paket
€ 5,87*
ab € 21,61*
€ 27,39*
20 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 27,67*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 22,02*
€ 27,90*
Lager 5417
pro Paket
€ 4,90*
ab € 27,86*
€ 35,96*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,96*
€ 42,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,89*
€ 41,52
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,17*
€ 39,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,33*
€ 37,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 31,07*
€ 36,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,86*
€ 33,15
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 13,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Topstar
7096
ab € 26,67*
Sonstiges
Topstar
7085
ab € 19,83*
Sonstiges
Topstar
7105
ab € 38,90*
Sonstiges
Topstar
7126
ab € 27,14*
Sonstiges
Topstar
7111
ab € 36,91*
Sonstiges
Topstar
7128
ab € 29,75*
Sonstiges
Topstar
7001
ab € 37,33*
Sonstiges
Topstar
AN800G260
ab € 97,84*
Sonstiges
Topstar
AN800G200
ab € 97,77*
Sonstiges
Topstar
DR2
ab € 20,22*
Sonstiges
Topstar
7082
ab € 9,05*
Sonstiges
Topstar
7090
ab € 39,29*
Sonstiges
Topstar
7055 P
ab € 21,08*
Sonstiges
Topstar
7107 CHR
ab € 31,77*
Sonstiges
Topstar
7127
ab € 26,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.