| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p654060 Herst.-Nr.: 1241-7322-9946/S EAN/GTIN: 4053813035710 |
| |
|
| | |
| Softshell-Jacke 1241, schwarz-anthrazit Wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende, 2 Seitentaschen mit wasserabweisendem Reißverschluss, Links: Brustinnentaschen mit Reißverschluss, auch für Tablets bis 7 Zoll geeignet, Rechts: Smartphone-Innentasche, Jackensaum mit Gummikordel weitenverstellbar, verlängerter Rücken, Innenkragen aus Fleece, ergonomisch geschnittener Ärmel mit zusätzlichen Bewegungszonen sorgt für mehr Bewegungsfreiheit, Belastungspunkte mit Riegel gesichert, Innenfutter: 100 % Polyester. Kontrast-Elemente: Seitenflanken, Unter- und Oberarmeinsatz. Reflex-Elemente: Reflexelemente für bessere Sichtbarkeit an Vorder- und Rückenkoller. Weitere Informationen: | | Nebenfarbton: | kornblumenblau | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter (Kragen) | Besonderheit Innenmaterial: | gefüttert | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Nebenfarbe: | blau | Weitenverstellung: | Kordelzug (Jackensaum) | Ausstattung: | Saum | Textilpflege: | nicht chemisch reinigen | Taschenart: | Innentasche für Handy (rechts) | Kragenart: | Stehkragen | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Größenspiegel: | XS-4XL | Gefährdung: | kühle Umgebung | Basis: | Wetter- und Kälteschutzjacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Sichtbarkeit: | Reflex-Applikationen | Armlänge: | 1/1 Arm | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Kübler | Form: | langarm | Material: | 96% Polyester / 4% Elasthan | Farbe: | schwarz/blau | Größe: | S | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Softshell-Jacke, Softshelljacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke s, kübler workwear arbeitsjacke, Jacke, Jacken, Softshell |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,80* | € 75,80* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 60,29* | € 75,83* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,48* | € 78,62* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 66,72* | € 82,98* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,54* | € 83,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|