| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p652752 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4031973085387 |
| |
|
| | |
| Thermojacke Bryan
Ausführung:- sportliche Jacke mit Fleece-Futter (180 g/m²)
- wasserabweisend
- warme Wattierung (200 g/m²)
- PU-Beschichtung
- Futter in Kontrastfarbe
- abnehmbare und regulierbare Kapuze
- Bund regulierbar
- Reflektoren in blau
- 2 Seitentaschen
- Brusttasche
- YKK®-Front-Reißverschluss
Material: - Obermaterial: 100% Nylon
- Futter & Wattierung: 100% Polyester
Weitere Informationen: | | Grammatur Innenmaterial: | 200 g/m² | Innenmaterial: | 100 % Polyester (PES) | Sichtbarkeit: | Reflektor | Gewebeart Innenmaterial: | Fleecefutter | Ausstattung: | abnehmbare Kapuze | Besonderheit Innenmaterial: | wattiert | Eigenname Material: | Nylon | Nebenfarbe: | blau | Grammatur: | 180 g/m² | Taschenart: | Brusttasche mit Reißverschluss (rechts) | Hauptfarbe: | schwarz | Farbigkeit: | mehrfarbig | Besonderheit Material: | wasserabweisend | Gefährdung: | Regen | Branche: | universelle Branche | Verschlussart: | Reißverschluss | Armlänge: | 1/1 Arm | Internetfarbe: | schwarz | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Hersteller: | Scheibler | Form: | langarm | Saison: | Winter | Material: | 100% Polyamid | Farbe: | schwarz | Größe: | M | Ausführung: | Jacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, Thermojacken, Jacken, Jacke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 45,26* | € 59,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 47,27* | € 60,17* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 47,20* | € 60,18* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,38* | € 63,79* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,45* | € 64,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|