Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1-6 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1-6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1-6 Nm
Gedore Drehmomentschrauber S 1/4" 1-6 Nm
Artikel-Nr.:
     5417B-p627844
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7718130
EAN/GTIN:
     4002805757062
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Einsatz: • Kontrollierter Schraubenanzug im Bereich von 0,2 - 9 N·m • Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienproduktion • Elektrik-, Elektronikindustrie sowie Apparatebauindustrie und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle Ausführung: • Verstellbarer Drehmomentschrauber - mit Skala • Mit 1/4" Innensechskantaufnahme zur Betätigung von 1/4" Bits nach DIN 3126 - C 6,3 • Mit Adapter auch passend für 1/4" Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124 • Auslösegenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Wert • Nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf Nationale Normale • Präzisions-Umlauf-Kugelkupplung für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug • Präzisions-Mechanismus rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes deutlich spürbar durch • Automatische Rückstellung in die Ausgangsposition • Arretierung des Wertes durch Einstellring • 3 Modelle im Bereich von 0,2 N·m bis 9 N·m • Mikrometer-Skalenteilung: 1 cN·m bzw. 0,1 N·m • Leichte Konstruktion durch eloxierte Aluminiumgriffe Lieferumfang: • Drehmomentschrauber Typ 757 • 1/4" Adapter-Antriebstück (No. 757-20) • Modelle 757-06/-09 mit zusätzlichem Quergriff für leichteres Arbeiten • Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789 • Lieferung in stabiler Kartonage
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
184
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Skaleneinteilung:
0,1 N·m
Gewicht kg:
0,400 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
184
Länge:
184
Arbeits-/Messbereich N·m (min/max):
1,2-6 N·m
Antriebsaufnahme Sechskant Nenngröße:
6,3 mm
Länge (L, L1):
184 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Arbeits-/Messbereich cN.m (min/max):
120-600 cN·m
Antriebsaufnahme Sechskant:
1/4 Zoll
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 166,44*
€ 196,52*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,30*
€ 196,71*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 166,22*
€ 197,10*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 169,52*
€ 200,00*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 170,77*
€ 200,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,10*
€ 234,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,43*
€ 228,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,46*
€ 212,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,22*
€ 197,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.