Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Miniatur Elektronik-Seitenschneider, Art.Nr. 1829033


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Miniatur Elektronik-Seitenschneider, Art.Nr. 1829033
Gedore Miniatur Elektronik-Seitenschneider, Art.Nr. 1829033
Gedore Miniatur Elektronik-Seitenschneider, Art.Nr. 1829033
Artikel-Nr.:
     5417B-p627203
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1829033
EAN/GTIN:
     4010886855720
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
• Breiter, spitzer Kopf • Mit Drahthaltefeder • Schneiden 21 ° gewinkelt, ohne Fase • Schneidwerte: Kupferdraht: max. 1,3 mm / AWG 16 Mittelharter Draht: max. 1,0 mm / AWG 18
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,094 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
138
Gewicht:
94
Werkstoff:
Stahl
Schneidenlänge (L3):
10 mm
Oberflächenausführung:
phosphatiert
ESD-geprüft:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
138 mm
Typ:
Seitenschneider
Länge:
138 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,99*
ab € 13,71*
€ 17,49*
4 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,21*
€ 18,11*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 14,33*
€ 18,19*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 13,01*
€ 19,18*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 13,11*
€ 19,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.