Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Satz Schraubendrehereinsätze 3/8" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Satz Schraubendrehereinsätze 3/8" in 1/3 ES-Modul
Gedore Satz Schraubendrehereinsätze 3/8" in 1/3 ES-Modul
Gedore Satz Schraubendrehereinsätze 3/8" in 1/3 ES-Modul
Artikel-Nr.:
     5417B-p626316
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640860
EAN/GTIN:
     4010886828403
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
Schraubendrehereinsatz Torx
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
158
Modultyp:
1/3 ES
Antriebsvierkant:
3/8
Verwendung:
Schraubendreher
Hersteller:
Gedore
Ausführung:
bestückt
Teile im Satz:
39
Antriebsgröße (in Zoll):
3/8
VDE-geprüft:
Nein
Anzahl der Teile:
39
Klingenmaterial:
Kunststoff
Gewicht:
2346
Antriebsform:
Vierkant
Abtriebsform:
TORX
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
pro Stück
€ 4,90*
ab € 303,74*
€ 345,17*
8 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,43*
€ 347,01*
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 289,09*
€ 347,01*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,45*
€ 349,40*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,26*
€ 351,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,17*
€ 410,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,50*
€ 392,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,00*
€ 377,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,27*
€ 370,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,74*
€ 361,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.070,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.