Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES ITX 30 Satz Schraubendrehereinsätze 3/8\" in 1/3 ES-Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1640860
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640860
EAN/GTIN:
     4010886828403
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
Schraubendrehereinsatz Torx
Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Inhalt für Sätze:
IKS 30 1 IKS 30 2 IKS 30 3 IKS 30 PZD 1 IKS 30 PZD 2 IKS 30
Material:
ABS-Kunststoff
Nennbreite [mm]:
158 mm
Nennlänge [mm]:
310 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2,346 kg
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 287,27*
€ 328,99*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 295,40*
€ 339,44*
10 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 304,66*
€ 349,32*
Lager 1498
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,57*
€ 351,66*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 308,09*
€ 353,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,66*
€ 418,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,39*
€ 411,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,59*
€ 377,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.070,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.