Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1500 ES-ITX 30, Gedore Satz Schraubendrehereinsätze 3/8'' in 1/3 ES-Modul 164086


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-217178
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1640860
EAN/GTIN:
     4010886828403
Suchbegriffe:
Kreuzschlitz-Steckschlüsseleinsatz
Schraubendrehereinsatz Kreuzschlitz
Steckschlüsseleinsatz Kreuzschlitz
Schraubendrehereinsatz Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1500 ES-ITX 30, Satz Schraubendrehereinsätze 3/8'' in 1/3 ES-Modul 1640860 Geliefert in 1500 ES-Modulen, Aus schlagfestem ABS-Kunststoff, schwarz genarbt, Öl- und säurebeständig, Jedes Werkzeug liegt verrutschsicher in eigener Aussparung, durch Griffmulden leicht herausnehmbar, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2346 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
ES-Kunststoffmodul
Gesamtbreite [mm]:
158 mm
Gesamtlänge [mm]:
310 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Inhalt für Sätze:
IKS 30 1
Material:
ABS-Kunststoff
Netto-Gewicht [kg]:
2,346 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
IN 30 L 4 5 6 7 8 10
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 288,15*
€ 325,07*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 295,97*
€ 337,38*
Lager 260
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,05*
€ 345,32*
4 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 306,71*
€ 347,65*
3 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,77*
€ 349,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,32*
€ 410,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,21*
€ 402,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,48*
€ 378,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,77*
€ 373,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,05*
€ 364,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
2004 0810
ab € 1.073,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.