Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Schlag-Ringschlüssel 1.7/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Schlag-Ringschlüssel 1.7/8"
Gedore Schlag-Ringschlüssel 1.7/8"
Gedore Schlag-Ringschlüssel 1.7/8"
Artikel-Nr.:
     5417B-p625809
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6479500
EAN/GTIN:
     4010886647950
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
• Für besonders schwere Montagen • Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35 • Sondergrößen auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Schlüsselweite (Zoll):
1 7/8
Kopfbreite (b, b1, n, W3):
75,0 mm
Kopfhöhe (a, a1, b, h, L2, t):
22,5 mm
Außenmaß (b):
75
Länge (L, L1):
240 mm
Gewicht kg:
0,985 kg
Hersteller:
Gedore
Schlüsselweite:
1 7/8
Kopfhöhe:
22,5
Gesamtlänge:
240
Gewicht:
985
Ausführung:
Schlag-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), schlagringschlüssel gedore, gabelringschlüssel (zoll), Zoll-Größen, ZOLL, zöllig, Zoll-Werkzeug, Zoll-Abmessungen, Schlagschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 65,20*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,18*
€ 65,60*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 66,89*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 52,57*
€ 67,54*
€ 4,00*
ab € 52,83*
€ 68,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,20*
€ 77,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,92*
€ 70,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.