Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 1.7/8AF Schlag-Ringschlüssel 1.7/8\"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-6479500
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6479500
EAN/GTIN:
     4010886647950
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444
Weitere Informationen:
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
REACH Registrierung vorhanden:
0
Schlüsselweite 1 [AF]:
1.7/8"
Ursprungsland:
Deutschland
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Kopfbreite 1 [mm]:
75,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
22,5 mm
Material:
31CrV3
Nennlänge [mm]:
240 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,985 kg
Norm:
ähnl. DIN 7444
Oberfläche:
geölt
Weitere Suchbegriffe: Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), schlagringschlüssel gedore, gabelringschlüssel (zoll), GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubenschlüssel, 306 (AF) Schlag-Ringschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 64,69*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,74*
€ 65,13*
9 Tage
14
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 66,62*
Lager 1498
7
€ 5,50*
ab € 52,75*
€ 67,34*
€ 4,00*
ab € 52,84*
€ 68,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,80*
€ 75,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.