Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

306 1.7/8AF, Gedore Schlag-Ringschlüssel 1.7/8'' 6479500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-219096
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6479500
EAN/GTIN:
     4010886647950
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

306 1.7/8AF, Schlag-Ringschlüssel 1.7/8'' 6479500 Hochwertige Industriequalität für harte Dauerbeanspruchung, Für besonders schwere Montagen, Sondergrößen auf Anfrage lieferbar bis SW 250 mm, Bis Länge 435 mm aus Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3, ab Länge 480 mm aus Werkstoff C35, * nicht genormt, Ausführung nach DIN 7444, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
985 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopfbreite 1 [mm]:
75,0 mm
Kopfhöhe 1 [mm]:
22,5 mm
Material:
31CrV3
Netto-Gewicht [kg]:
0,985 kg
Norm:
ähnl. DIN 7444
Oberfläche:
geölt
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [AF]:
1.7/8 Inch
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 49,44*
€ 64,69*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,74*
€ 65,13*
Lager 260
14
Frei Haus
ab € 51,93*
€ 66,62*
5 Tage
7
€ 5,50*
ab € 52,75*
€ 67,34*
€ 4,00*
ab € 52,84*
€ 68,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,62*
€ 79,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,03*
€ 71,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.