Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 4 mm
Gedore Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 4 mm
Gedore Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625429
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669559
EAN/GTIN:
     4010886836163
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
• Mit drei Sechskanten in gleicher Schlüsselweite • Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L3):
35 mm
Länge (L, L1):
180 mm
Abtriebsgröße:
4
Klingenlänge:
90
Gewicht kg:
0,064 kg
Länge (L2):
90 mm
Schlüsselweite:
4
Schaftdurchmesser (d, s):
6,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
4 mm
Gesamtlänge:
180
Länge:
180
Kugelkopf:
Nein
Gewicht:
64
Kappe drehbar:
Nein
Griffmaterial:
Stahl
Griff:
Nein
Hersteller:
Gedore
Schaftlänge:
90
Abtriebsform:
Innensechskant
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, gedore imbusschlüßel 4 mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher 4mm, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskantinbusschlüssel, Sechskantschraubendreher, Stiftschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 15,58*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 15,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,75*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,97*
4 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.