Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DTT 42 4 Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-1669559
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1669559
EAN/GTIN:
     4010886836163
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Mit 3 Sechskanten in gleicher Schlüsselweite, Quergriff fixiert
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
0
Kappe drehbar:
0
Klingenlänge:
180 mm
Klingenlänge 2:
90 mm
Klingenlänge 3:
35 mm
Klingen-Ø:
6,0 mm
Korrosionsgeschützt:
0
Kugelkopf:
0
Material:
58CrV4C
Nennlänge [mm]:
180 mm
Netto-Gewicht [kg]:
0,064 kg
antimagnetisch:
0
Oberfläche:
verchromt
Ausführung funkenarm:
0
Farbcodierung:
0
Form der Klinge:
Rund
Gesamtlänge [mm]:
180 mm
Griff vorhanden:
0
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Isoliert:
0
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, gedore imbusschlüßel 4 mm, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher 4mm, GEDORE, Schraubwerkzeuge, Schraubendreher, Schraubendreher für Innensechskantschrauben, DTT 42 Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff für Innensechskantschrauben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 10,61*
€ 15,58*
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,09*
€ 15,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,75*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 11,58*
€ 15,97*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.