Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm
Gedore Winkelschraubendreher, Innen-6-kant 4 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p625287
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6340690
EAN/GTIN:
     4010886634066
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
• Ausführung nach DIN ISO 2936 • GEDORE Vanadium-Stahl 61CrSiV5, bis SW 12 mm verzinkt, ab SW 14 mm verchromt
Weitere Informationen:
Griff:
Winkelgriff
Länge (L, L1):
74,0 mm
Anzahl der Teile:
10
Gewicht kg:
0,011 kg
Hersteller:
Gedore
Länge (L2):
29,0 mm
Schlüsselweite Sechskant:
4 mm
Schenkellänge, lang:
74
Schenkellänge, kurz:
29
Kugelkopf:
Nein
VDE-geprüft:
Nein
Abtriebsgröße:
4
Abtriebsform:
Innensechskant
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,78*
€ 1,10*
3 Tage
unbekannt
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,75*
€ 1,10*
33 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,79*
€ 1,12*
6 Tage
888
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,78*
€ 1,19*
Lager 5417
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,70*
€ 1,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.