Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldtmann Warn- & Schnittschutz-Latzhose PLATANE 22782 Gr. 48 orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldtmann Warn- & Schnittschutz-Latzhose PLATANE 22782 Gr. 48 orange
Feldtmann Warn- & Schnittschutz-Latzhose PLATANE 22782 Gr. 48 orange
Artikel-Nr.:
     5417B-p5925285
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     22782-48
EAN/GTIN:
     4250063603809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Forst-Latzhose
Forstschutzlatzhose
Freischneiderlatzhose
Schnittschutz-Latzhose
Ausführung:
  • KWF-Standard anerkannt
  • elastische, verstellbare Träger
  • hochgezogener Bund als Nierenschutz
  • Bund weitenverstellbar mittels Knopf
  • elastischer Zwickel im Schritt

Taschen:
  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 1 aufgesetzte Gesäßtasche mit Patte
  • 1 Zollstocktasche
  • 1 Brustlatztasche mit Reißverschluss

Obermaterial:
70% Polyester, 30% Baumwolle

Schnittschutz:
70% Polyester, 30% Polypropylen

Futter: 
100% Polyester

Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
orange
Material:
70% Polyester, 30% Baumwolle
Form:
lang
High-Vis Gruppe:
A
Warnschutzklasse:
Klasse 1
Internetfarbe:
orange
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 69,32*
€ 96,35*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 74,25*
€ 97,89*
9 Tage
50
1
Frei Haus
ab € 68,59*
€ 103,38*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,89*
€ 116,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,40*
€ 100,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Watex
8-1781/46
ab € 56,03*
Ähnlich
Watex
8-6613-46
ab € 51,60*
Ähnlich
Watex
8-6612-46
ab € 38,97*
Ähnlich
Watex
8-3400-90_94
ab € 98,72*
Ähnlich
Watex
8-6662-24
ab € 91,66*
Ähnlich
Watex
8-4650-23_24
ab € 122,09*
Ähnlich
Watex
8-6653-46
ab € 69,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.