Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Alex Halbschuh S3S FO HRO LG SC SR ESD Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Baak Alex Halbschuh S3S FO HRO LG SC SR ESD Gr. 42
Baak Alex Halbschuh S3S FO HRO LG SC SR ESD Gr. 42
Artikel-Nr.:
     5417B-p5843691
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     4031783013891
EAN/GTIN:
     4031783013891
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 42
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe baak
Baak Sicherheitshalbschuh Alex S3S FO HRO LG SC SR ESD

  • EN ISO 20345:2022
  • S3S FO HRO LG SC SR ESD
  • DGUV112-191
  • Microfaser mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse
  • Sandwich-Textilfutter
  • Baak®go&relax-System
  • Composite Baak Flexkappe
  • Softstep+ Einlegesohle
  • Baak NeoShield Durchtrittschutz
  • EVA/Gummi-Sohle
  • Gr. 38 - 48
  • Weite: 11
Weitere Informationen:
Weite:
11
Internetfarbe:
schwarz
Sicherheitsklasse:
S3
Größe:
42
Farbe:
schwarz
Form:
normal
Ausführung:
Halbschuh
Weitere Suchbegriffe: Baak, Alex, Halbschuh, S3S, FO, HRO
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 70,64*
€ 93,31*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 94,08*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,27*
€ 97,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,22*
€ 108,80*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,31*
€ 111,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 89,55*
€ 106,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 82,11*
€ 97,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.