Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAK 223012 Alex, S3S FO HRO LG SC SR ESD, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Nitril- Sohle, EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BAAK 223012 Alex, S3S FO HRO LG SC SR ESD, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Nitril- Sohle, EN ISO 20345
BAAK 223012 Alex, S3S FO HRO LG SC SR ESD, Größe: 42 Si-Halbschuh, PU/Nitril- Sohle, EN ISO 20345
BAAK 223012 Alex, S3S FO HRO LG SC SR ESD, Größe: 42 Si-Halbschu - Artikelbild 2
BAAK 223012 Alex, S3S FO HRO LG SC SR ESD, Größe: 42 Si-Halbschu - Artikelbild 3
BAAK 223012 Alex, S3S FO HRO LG SC SR ESD, Größe: 42 Si-Halbschu - Artikelbild 4
Artikel-Nr.:
     362I-1123258
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     223012-42
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 42
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe baak
Sicherheitshalbschuh Alex, Art. 223012; EN ISO 20345:2022 S3S FO HRO LG SC SR ESD; DGUV Regel 112-191; Microfaser mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse; Sandwich-Textilfutter; Baak®go&relax-System; Composite Baak Flexkappe; Softstep+ Einlegesohle; Baak NeoShield Durchtrittschutz; EVA/Gummi-Sohle; Gr. 38-48, Weite 11
Weitere Informationen:
Schuhweite:
11
Passform:
Normal
Farbe:
schwarz, gelb
Verschlussart:
attribute.boa fit system
Einsatzschwerpunkt:
Industrie, Handwerk, Logistik und ESD-Arbeitsplätze
Sicherheitsstufe:
S3
Größe:
42
Obermaterial:
Mikrofaser
Schuhtyp:
Mikrofaserschuh
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 70,51*
€ 93,71*
Lager 362
unbekannt
Frei Haus
ab € 73,30*
€ 94,37*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 76,18*
€ 97,85*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,87*
€ 109,13*
Preise: Lager 362
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,01*
€ 110,68
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,36*
€ 102,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,49*
€ 98,16
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,30*
€ 87,23
pro Paar
Lagerstand: Lager 362
Versand: Lager 362
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,95*
ab € 75,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 362
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.