Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Alex Gr.42 schwarz/gelb S3S FO HRO LG SC SR ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030426836
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     223012-42
EAN/GTIN:
     4031783013891
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe 42
esd sicherheitsschuhe
esd-sicherheitsschuhe baak
EN ISO 20345:2022 S3S FO HRO LG SC SR ESD · DGUV112-191 · Microfaser mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse · Sandwich-Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite Baak Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · Baak NeoShield Durchtrittschutz · EVA/Gummi-Sohle · Gr.38-48 · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: Eva/Nitril
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3S FO HRO LG SC SR ESD
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,98*
€ 95,27*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 74,40*
€ 96,12*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 75,98*
€ 97,95*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 71,89*
€ 109,19*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,95*
€ 116,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,60*
€ 114,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 91,10*
€ 108,41
pro Paar
ab 10 Paar
€ 87,21*
€ 103,78
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,98*
€ 90,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.