Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m
Artikel-Nr.:
     5417B-p5834231
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     702000
EAN/GTIN:
     4030177052256
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
Packpapier-Rolle
Tiefe 0,80 m, Höhe 0,85 m
incl. Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen
(max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
Formularablage 23 cm tief
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rocholz
Tiefe:
800 mm
Variante:
1
Gewicht:
61 kg
Ladeflächenhöhe:
850 mm
Ladeflächenlänge:
800 mm
Ladeflächenbreite:
2000 mm
Höhe:
850 mm
Breite:
2000 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 710,62*
€ 805,99*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,52*
€ 827,67*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 838,36*
€ 940,54*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 805,99*
€ 959,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 790,84*
€ 941,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,32*
€ 886,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,00*
€ 865,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,62*
€ 845,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.