Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m
ROCHOLZ Komplettpacktisch SYSTEM basic, Variante 1, Breite 2,00 m
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p5834231
Hersteller:
     Hüdig + Rocholz
Herst.-Nr.:
     702000
EAN/GTIN:
     4030177052256
Suchbegriffe:
Packpapier-Rolle
Packpapierrolle
packpapier-rolle 200cm
packpapier rolle
Tiefe 0,80 m, Höhe 0,85 m
incl. Tischaufbaumagazin mit 8 Steckbügeln für Kartons
Abwickelvorrichtung zwischen den Holmen zur Aufnahme von Papier- und Folienrollen
(max. Rollendurchmesser 30 cm, max. Rollengewicht 20 kg)
Formularablage 23 cm tief
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Höhe:
850 mm
Tiefe:
800 mm
Variante:
1
Gewicht:
61 kg
Weitere Suchbegriffe: ROCHOLZ, Komplettpacktisch, SYSTEM, basic,, Variante, 1,
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 710,62*
€ 805,99*
Lager 7NBYA
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,52*
€ 827,67*
13 Tage
11
Frei Haus
ab € 838,36*
€ 940,54*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 827,67*
€ 984,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,49*
€ 966,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,85*
€ 912,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,54*
€ 890,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 736,52*
€ 876,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.