Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm
Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm
Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm
Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm
Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm
Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm
Knipex Spitz-Kombizange isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft verchromt 188 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5773296
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     08 26 185
EAN/GTIN:
     4003773088356
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
08 26 185 Spitz-Kombizange Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul.
Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten..
besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher).
Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen.
Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs.
Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk.
Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht.
Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen.
Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca.
64 HRC.
- Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm
- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm
- Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm²
- VDE-geprüft: ja
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
verchromt
Hersteller:
Knipex
Norm:
DIN ISO 5746, DIN EN 60900
Gewicht:
213 g
Länge:
188 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 27,63*
€ 5,95*
ab € 21,77*
€ 27,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 28,20*
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 22,38*
€ 28,35*
€ 4,00*
ab € 22,81*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,63*
€ 32,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.