Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Kraftkombinationszange

  Kraftkombinationszange  (249 Angebote unter 27.677.158 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kraftkombinationszange“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kraftkombinationszange"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kraftkombinationszange
^

Kraft-Kombizange vereint Flexibilität und Kraft beim Arbeiten

Die Kraft-Kombizange verbindet die Funktionen unterschiedlicher Zangen mit besonderer Schneidhärte und einem für den Kraftaufwand günstigen Drehpunkt. Zum Greifen verfügt die Kombizange über griffige Backen. Die seitliche Schneide ermöglicht das Schneiden und Abzwacken von Drähten unterschiedlicher Stärke. Dank besonders harter Schneide sind Kraft-Kombizangen im Gegensatz zu einfachen Kombizangen auch für Pianodraht geeignet. Durch Modelle mit unterschiedlicher Länge gibt es Zangen für verschiedene Anwendungsbereiche und Nutzervorlieben. Anwendung findet die Zange in Industrie und Handwerk, zum Beispiel bei Elektroarbeiten, im Automotive-Sektor oder auch im Bereich der erneuerbaren Energien.

Die Kraft-Kombizange stellt als Multifunktionswerkzeug Funktionen des Seitenschneiders, der Flachzange und der Rohrzange bereit. So können Sie mit der Zange Schrauben und Schraubenköpfe ebenso festhalten wie auch flache Objekte wie zum Beispiel Bleche. Der nahe an der Schneide gelegene Drehpunkt sorgt dank der Hebelgesetze auch bei Modellen mit einer kurzen Länge für eine günstige Kraftausnutzung und ein kraftvolles Arbeiten. Modelle mit Griffschutz verhindern insbesondere bei Elektroarbeiten ein gefährliches Abrutschen. Modelle mit abgewinkeltem Kopf bieten sich bei persönlicher Vorliebe und für besondere Einsatzbereiche an.

Tipps für die Wahl einer Kraftkombizange

  • Achten Sie bei der Wahl der Zange auf die passende Länge und auf Wunsch auf die Neigung des Zangenkopfes.
  • Ein Griffschutz bietet Sicherheit vor Risiken, die beim Abrutschen entstehen.
  • Benötigen Sie eine Kraftkombizange für den Einsatz in der Elektroinstallation, ist ein VDE geprüftes Modell anzuraten. Prüfen Sie insbesondere die Spezifikation der Isolierung.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.