Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1630464 Herst.-Nr.: 08 26 185 EAN/GTIN: 4003773088356 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
0826/185, 08 26 185, Spitzkombizange 08 26 185 Spitz-Kombizange Große Kraft-Kombizange mit spitzem Maul. Für alle gängigen Installations- und Reparaturarbeiten.. besonders handlich: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit spitz zulaufenden Backen (sehr verdrehsicher). Gefräste Nut im Greifbereich ermöglicht das sichere Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie Nägel, Stifte und Bolzen. Die zuverlässige und vielseitige Spitz-Kombizange für unterwegs. Leichtes Schneiden dank hochübersetztem Kraftgelenk. Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht. Lange Haltbarkeit und stabile Spitzen. Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC. - Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,8mm - Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: Ø 13,0mm - Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig: 25,0mm² - VDE-geprüft: ja , Fabrikat: Knipex Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 277 GRAMM | Oberfläche: | verchromt | Griffe: | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft | Kopf: | poliert | Norm IEC: | IEC 60900 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, Kraft-Kombinationszange, Kraft-Kombizange, Kraftkombinationszange, Kraftkombizange, Nadelzange, kombinationszange knipex vde, kombinationszange, kombinationszange knipex, SPITZKOMBIZANGE, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,07* | € 27,63* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 21,77* | € 27,85* | | | | Lager 260 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,08* | € 28,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,38* | € 28,35* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 22,81* | € 28,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|