Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombizange 185mm 1000V Mehrkomp VDE Schutzisoliert 1000V 0826185


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD25
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
MD20
Artikel-Nr.:
     262-58183069
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     0826185
EAN/GTIN:
     4003773088356
Suchbegriffe:
Elektronik-Kombizange
Elektronikkombizange
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange 185mm 1000V Mehrkomp VDE Schutzisoliert 1000V 0826185
Weitere Informationen:
Form:
gerade
Gewicht:
213 g
Greifbereich:
1 - 25 mm
Greiffläche:
gezahnt
Griffausführung:
Mehrkomponenten
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Länge:
185 mm mm
Mit Seitenschneider:
ja
Oberflächenschutz:
verchromt
Schutzisoliert 1000 V:
ja
VDE-geprüft:
ja
Werkstoff:
Stahl
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,07*
€ 27,63*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,77*
€ 27,85*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 28,20*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 22,38*
€ 28,35*
€ 4,00*
ab € 22,81*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,45*
€ 31,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.