Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5769755 Herst.-Nr.: 4932492254 EAN/GTIN: 4058546416218 |
| |
|
| | |
| Kunststoffgewebeträger mit offenem Aluminiumoxidkorn für beste Materialabtragsleistung und Feinschliff Maschenstruktur sorgt für 99 % staubfreies Schleifen und kein Verstopfen Reduzierte Verstopfung und Staubablagerung auf der Arbeitsfläche führt zu bester Lebensdauer und besserem Finish Kein bestimmtes Lochmuster für schnelle Staublochausrichtung und kompatibel mit allen Stütztellern des Wettbewerbs leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen) 3x längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Schleifpapier Geeignet für alle Arten von Metall, Holz, Farbe, Gips, Füller und Lack Schleifblätter sind geeignet für Akku- Schwingschleifer M18 und Schwingschleifer Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Materialbearbeitung | Inhalt (Anzahl Stück): | 10 | Korngröße: | 400 | Breite: | 107 mm | Länge: | 115 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 10,16* | € 15,06* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,72* | € 15,19* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,80* | € 15,26* | | | | | 12 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 11,27* | € 17,61* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 20,02* | € 28,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|