Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifnetz Schwings.115x107mm K400(10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifnetz Schwings.115x107mm K400(10)
Schleifnetz Schwings.115x107mm K400(10)
Artikel-Nr.:
     C9568-4932492254
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932492254
EAN/GTIN:
     4058546416218
Suchbegriffe:
Akku-Multischleifer
Akku-Schwingschleifer
Akkuschwingschleifer
Schleifstreifen
Schleifnetz Schwings.115x107mm K400(10)
Weitere Informationen:
AAO663003:
4058546416218
AAW913001:
Mesh 115 x 107 H&L GR 400 - 10 pcs
BAF317002:
115 x 107 mm
BAJ026006:
10
EF000008:
115 mm
EF001438:
107 mm
Bezeichnung: Modellvariante:
Mesh 115 x 107 H&L GR 400 - 10 pcs
GTIN:
4058546416218
Packungsgröße:
10
Papiergröße [mm]:
115 x 107
Weitere Suchbegriffe: Schwingschleifblatt, akku-schwingschleifer milwaukee, akku multischleifer, Schleifnetz Schwings.115x107mm K400(10)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.