Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492254 Herst.-Nr.: 4932492254 EAN/GTIN: 4058546416218 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet zum Schleifen aller Arten von Metall, Holz, Farbe, Gipskarton, Spachtelmasse und Lack
- offene Netzstruktur mit Aluminiumoxid-Körnung für besten Materialabtrag und feines Oberflächenfinish
- Netzstruktur ermöglicht 99 % staubarmes Arbeiten und kein Zusetzen für längste Standzeit und besseres Oberflächenfinish
- kein vorgegebenes Lochraster für schnelleres Anbringen der Schleifblätter und gleichzeitig kompatibel mit allen Schleiftellern
- leicht zu reinigen und wiederzuverwenden (waschen oder ausblasen)
- 3x längere Standzeit verglichen mit Standard-Schleifpapier
Weitere Informationen: | | Breite: | 115 mm | Länge: | 107 mm | passend für: | M18 BQSS, SPS 140 | Typ: | Schleifblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,17* | € 15,14* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,72* | € 15,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,81* | € 15,34* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,20* | € 17,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|