Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. 6XL, schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. 6XL, schwarzblau
Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. 6XL, schwarzblau
Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. 6XL, schwarzblau
Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. 6XL, schwarzblau
Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. 6XL, schwarzblau
Mascot Soft Shell Jacke Soft Shell Jacke Gr. 6XL, schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5764079
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20102-253-010-6XL
EAN/GTIN:
     5715411034159
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
MASCOT Softshelljacke 22302-649

  • Wasserabweisend und winddicht, damit Sie bei jedem Wetter Ihr Bestes geben können.
  • Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung.
  • Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial

Material:
61% Recyceltes Polyester, 36% Polyester, 3% Elasthan
305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Hersteller:
Mascot
Größe:
6XL
Farbe:
schwarzblau
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
97% Polyester 3% Elasthan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 85,11*
€ 105,58*
7 Tage
10
€ 5,90*
ab € 85,51*
€ 105,62*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 85,06*
€ 108,13*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 84,24*
€ 109,28*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 111,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,13*
€ 128,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 4 Stück
€ 103,95*
€ 123,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.