Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot Soft Shell Jacke mit Kapuze Soft Shell Jacke Gr. L, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot Soft Shell Jacke mit Kapuze Soft Shell Jacke Gr. L, schwarz
Mascot Soft Shell Jacke mit Kapuze Soft Shell Jacke Gr. L, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5763991
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     22102-649-09-L
EAN/GTIN:
     5715411005128
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
MASCOT CUSTOMIZED Softshelljacke 22102-649

  • Wasserabweisend und winddicht, damit Sie bei jedem Wetter Ihr Bestes geben können
  • Eng anliegende Kapuze, die den Kopfbewegungen folgt
  • Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung
  • Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial

Material:
61% Recyceltes Polyester/36% Polyester/3% Elasthan
305 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Farbcode:
09
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Mascot
Größe:
L
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Material:
97% Polyester 3% Elasthan
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
€ 5,90*
ab € 66,68*
€ 83,78*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 66,83*
€ 83,79*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 65,50*
€ 84,46*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 65,08*
€ 86,68*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,72*
€ 87,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,46*
€ 100,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,94*
€ 86,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,50*
€ 77,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.