|  |
 |
| Artikel-Nr.: 5417B-p5763931 Herst.-Nr.: 22302-649-09-XL EAN/GTIN: 5715411000888 |
| |
|
|  |  |
 | MASCOT Softshelljacke 22302-649
- Wasserabweisend und winddicht, damit Sie bei jedem Wetter Ihr Bestes geben können.
- Wasser- und schmutzabweisende Beschichtung.
- Hoher Anteil von recyceltem Polyester im Hauptmaterial
Material: 61% Recyceltes Polyester, 36% Polyester, 3% Elasthan 305 g/m² Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Form: | langarm | Ausführung: | Jacke | Farbcode: | 09 | Internetfarbe: | schwarz | Hersteller: | Mascot | Größe: | XL | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Material: | 97% Polyester 3% Elasthan |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Soft-Shell-Jacke, Softshell-Jacke, Softshelljacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke mascot, arbeitsjacken, winterbaujacke schwarz, Mascot, Soft, Shell, Jacke, 22302, Gr. |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 4,79* | ab € 60,18* | € 76,10* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 59,94* | € 76,14* |  |  |  | Lager 5417 | |  | |  |  | € 4,90* | ab € 59,16* | € 76,88* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 62,67* | € 79,45* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 58,78* | € 79,72* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 5417 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 5417 |  | Versand: Lager 5417 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |  | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|