Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 10,0 x 133 mm, HSS-G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 10,0 x 133 mm, HSS-G
Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 10,0 x 133 mm, HSS-G
Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 10,0 x 133 mm, HSS-G
Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 10,0 x 133 mm, HSS-G
Milwaukee Metallbohrer HSS-G Thunderweb DIN 338 10,0 x 133 mm, HSS-G
Artikel-Nr.:
     5417B-p570183
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352367
EAN/GTIN:
     4002395370269
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Der innovative Kern des THUNDERWEB HSS-Bohrers ist konisch aufgebaut d.h., er wird zum Bohrerschaft hin stärker, für eine längere Standzeit
Die parabelförmige Spannut ermöglicht eine schnelle Spanabfuhr für geringere Wärmeentwicklung und längere Standzeit
Spiralgeometrie - THUNDERWEB Spirale zum schnellen Abtransport heißer Späne. Leitet Hitze besser ab für erhöhte Standzeit
135°-Bohrerspitze mit Kreuzanschliff für punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen
Polierte Oberfläche für geringere Reibung und längere Standzeit
ABS Kassette mit zusätzlichem Softgrip zum Schutz der Ecken
Hält hohem Anpressdruck Stand für höhere Bruchsicherheit
Weitere Informationen:
Schaft:
Zylinderschaft
Gesamtlänge:
133
Arbeitslänge:
87
Durchmesser:
10
Norm:
338
Normart:
DIN
Werkstoff:
HSS-G
Spitzenwinkel:
135°
Hersteller:
Milwaukee
... > HSS > Milwaukee > Hss-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, din 338 10mm, din 338, Milwaukee, Metallbohrer, HSS-G, Thunderweb, DIN, 338
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 3,48*
€ 5,44*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,81*
€ 5,48*
12 Tage
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 3,49*
€ 5,55*
6 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 4,27*
€ 6,11*
1
€ 5,95*
ab € 4,29*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.