Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METALLBOHRER HSS-G 10.0X133MM (1) TH-WEB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METALLBOHRER HSS-G 10.0X133MM (1) TH-WEB
METALLBOHRER HSS-G 10.0X133MM (1) TH-WEB
Artikel-Nr.:
     C9568-4932352367
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932352367
EAN/GTIN:
     4002395370269
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
METALLBOHRER HSS-G 10.0X133MM (1) TH-WEB
Weitere Informationen:
AAO663003:
4002395370269
AAW913001:
TW 10.0 x 133 - 1 pc
BAA403003:
87 mm
BAJ026006:
1
EF001897:
87 mm
Arbeitslänge [mm]:
87
Bezeichnung: Modellvariante:
TW 10.0 x 133 - 1 pc
GTIN:
4002395370269
Packungsgröße:
1
... > Bohren > Metall > HSS-G
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Metallbohrer ohne Norm, din 338 10mm, din 338, METALLBOHRER HSS-G 10.0X133MM (1) TH-WEB
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 4 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.