| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687287 Herst.-Nr.: 2110 845 8653 54l EAN/GTIN: 4010365996968 |
| |
|
| | |
| BP Warnschutzhose 2110-845
- Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
- Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
- doppelte Zollstocktasche
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
- je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
Weitere Informationen: | | Größe: | 54l | Farbe: | warngelb/dunkelgrau | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 680 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | gelb | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshose 54, bp arbeitshose, BP, 2110-845, Gr., 54l, warngelb/dunkelgrau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,27* | € 70,15* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,28* | € 70,16* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,24* | € 72,28* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 56,41* | € 74,42* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,34* | € 78,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|