| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1151773 Herst.-Nr.: 2110-845-8653-54L EAN/GTIN: 4010365996968 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
21108458653/54L, Arbeitshose, Größe 54L 50% Baumwolle, 50% Polyester 270,00 g/m² Farbe - warngelb/dunkelgrau, Fabrikat: BP Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 680 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshose 54, bp arbeitshose, ARBEITSHOSE, |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,54* | € 69,38* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 56,30* | € 71,83* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 56,53* | € 73,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,01* | € 77,26* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,88* | € 78,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|