Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzhose 2011 Gr. 58n warngelb/dunkelgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzhose 2011 Gr. 58n warngelb/dunkelgrau
BP Warnschutzhose 2011 Gr. 58n warngelb/dunkelgrau
BP Warnschutzhose 2011 Gr. 58n warngelb/dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     5417B-p5687193
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011 845 8653 58n
EAN/GTIN:
     4010365997798
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
BP Arbeitslatzhose 2011

  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Patte verschließbar
  • davon 1 mit verdecktem Reißverschluss
  • 2 Stifttaschen
  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
  • Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
  • hochgezogener Rücken
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
  • je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
  • je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
  • Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Internetfarbe:
gelb
Größe:
58n
Farbe:
warngelb/dunkelgrau
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
1022 g
Form:
lang
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
23
€ 5,90*
ab € 70,31*
€ 88,63*
7 Tage
23
Frei Haus
ab € 70,64*
€ 88,64*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,53*
€ 88,67*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 73,62*
€ 94,47*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,36*
€ 99,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,47*
€ 112,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,06*
€ 107,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,67*
€ 99,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,62*
€ 87,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.