| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687187 Herst.-Nr.: 2011 845 8653 46n EAN/GTIN: 4010365997736 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitslatzhose 2011
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Patte verschließbar
- davon 1 mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Stifttaschen
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
- Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
- hochgezogener Rücken
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
- je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
- Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1022 g | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | gelb | Größe: | 46n | Farbe: | warngelb/dunkelgrau | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Form: | lang | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, arbeitslatzhose grau bp, warnschutz latzhose, arbeitslatzhosen grau, BP, 2011, Gr., 46n, warngelb/dunkelgrau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,48* | € 87,77* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,81* | € 90,24* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 73,43* | € 92,87* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,59* | € 97,84* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 69,65* | € 99,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|