Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BP Warnschutzhose 2011 Gr. 50n warnorange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BP Warnschutzhose 2011 Gr. 50n warnorange/grün
BP Warnschutzhose 2011 Gr. 50n warnorange/grün
BP Warnschutzhose 2011 Gr. 50n warnorange/grün
Artikel-Nr.:
     5417B-p5687183
Hersteller:
     BP Bierbaum-Proenen
Herst.-Nr.:
     2011 845 8574 50n
EAN/GTIN:
     4055301018595
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Warnbundhose
Warnhose
BP Arbeitslatzhose 2011

  • Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
  • doppelte Latztasche mit Patte verschließbar
  • davon 1 mit verdecktem Reißverschluss
  • 2 Stifttaschen
  • 2 Seitentaschen
  • Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
  • Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
  • hochgezogener Rücken
  • freihängende doppelte Zollstocktasche
  • 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
  • je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
  • je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
  • Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex
  • Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Größe:
50n
Farbe:
warnorange/grün
Material:
50% Baumwolle / 50% Polyester
Gewicht:
1022 g
Internetfarbe:
orange
Form:
lang
Ausführung:
Warnschutzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
21
€ 5,90*
ab € 71,91*
€ 89,28*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 89,88*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 92,83*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 75,30*
€ 95,53*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,49*
€ 100,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,53*
€ 113,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,02*
€ 102,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BP Bierbaum-Proenen
183900053001
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.