| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687164 Herst.-Nr.: 2011 845 8510 48n EAN/GTIN: 4055301018397 |
| |
|
| | |
| BP Arbeitslatzhose 2011
- Stretchträger mit Kunststoff-Steckschnallen
- doppelte Latztasche mit Patte verschließbar
- davon 1 mit verdecktem Reißverschluss
- 2 Stifttaschen
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
- Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
- hochgezogener Rücken
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
- je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
- Bundweite regulierbar durch verstellbaren Stretchkeil BP Flex
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Internetfarbe: | orange | Größe: | 48n | Farbe: | warnorange/dunkelblau | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 1022 g | Form: | lang | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, Warnlatzhose, Warnschutz-Latzhose, Warnschutz-Winterlatzhose, Warnschutzlatzhose, warnschutz-latzhose größe 48 orange/marine, warnlatzhose gr. 48, warnschutz latzhose, BP, 2011, Gr., 48n, warnorange/dunkelblau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 73,89* | € 95,94* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,41* | € 96,39* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,23* | € 99,95* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 91,25* | € 114,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,36* | € 118,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|