| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5687104 Herst.-Nr.: 2010 845 8553 54s EAN/GTIN: 4010365995947 |
| |
|
| | |
| BP Warnschutzhose 2010-845
- Rückwärtiger Dehnbund für optimalen Sitz
- 2 Seitentaschen
- Schenkeltasche mit aufgesetzter Smartphone- und Stifttasche
- Schenkel- und Smartphonetasche mit Patte verschließbar
- freihängende doppelte Zollstocktasche
- 1 mit Patte verschließbare Gesäßtasche
- je 2 umlaufende Reflexstreifen auf dem unteren Bein
- je 1 umlaufender Reflexstreifen auf dem oberen Bein
- Knieeinschubtaschen für Kniepolster 1839 000 53 (bitte separat bestellen)
Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Arbeitsschutz | Warnschutzklasse: | Klasse 2 | Internetfarbe: | orange | Größe: | 54s | Farbe: | warnorange/dunkelgrau | Material: | 50% Baumwolle / 50% Polyester | Gewicht: | 740 g | Ausführung: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, arbeitshose antrazit größe 54, arbeitshosen jeans, arbeitshose 54, BP, 2010-845, Gr., 54s, warnorange/dunkelgrau |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,19* | € 74,98* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,93* | € 75,72* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,75* | € 78,54* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 62,37* | € 80,87* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 67,41* | € 84,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|