| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5624929 Herst.-Nr.: 81185199 EAN/GTIN: 4013307751137 |
| |
|
| | |
| Lackier-Flachpinsel UniStar, 6. Stärke • 6. Stärke • Kunstborsten-Mischung, für feines Oberflächenfinish • Für alle Untergründe und Lacke geeignet • FSC-zertifizierter Hartholzstiel, mit "GripZone" • Zwinge aus rostfreiem Stahl Weitere Informationen: | | Borstenlänge: | 57 | Hersteller: | Color Expert | Breite: | 50 | Stärke: | 13 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel (handwerk) 50mm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel synthetik, Color, Expert, Lackier-Flachpinsel, 50, mm, 6. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,35* | € 3,64* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 2,40* | € 3,72* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 1,83* | € 3,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|