| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p5624925 Herst.-Nr.: 81414199 EAN/GTIN: 4013307718680 |
| |
|
| | |
| Lackier-Flachpinsel UniStar, 9. Stärke • 9. Stärke • Kunstborsten-Mischung, für feines Oberflächenfinish • Für alle Untergründe und Lacke geeignet • FSC-zertifizierter Hartholzstiel, mit "GripZone" • Zwinge aus rostfreiem Stahl Weitere Informationen: | | Borstenlänge: | 57 | Hersteller: | Color Expert | Breite: | 40 | Stärke: | 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachpinsel (Handwerk), Lackierpinsel, Lasurpinsel, Flachpinsel, flachpinsel (handwerk) 40mm, flachpinsel (handwerk), flachpinsel synthetik, Color, Expert, Lackier-Flachpinsel, 40, mm, 9. |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 2,45* | € 4,58* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,03* | € 4,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 3,15* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|