Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakro Damen Hybridweste Alabama #264 Gr. 3XL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hakro Damen Hybridweste Alabama #264 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Hybridweste Alabama #264 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Hybridweste Alabama #264 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Hybridweste Alabama #264 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Hybridweste Alabama #264 Gr. 3XL schwarz
Hakro Damen Hybridweste Alabama #264 Gr. 3XL schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-p5585966
Hersteller:
     Hakro
Herst.-Nr.:
     0264005009
EAN/GTIN:
     4045981136559
Suchbegriffe:
Damen-Weste
Damenweste
Herren-Weste
Hybridweste
Hakro Damen Hybridweste Alabama #264

Leichte, wasserabweisende und atmungsaktive Hybridweste für Damen, mit Einsätzen aus Softshellmaterial an den Seiten, Schultern und Kragen,
hochwertigem Zwei-Wege-Frontreißverschluss mit innenliegender Windschutzpatte, Reißverschlussgarage und Einschubtaschen mit Reißverschluss. Alle Reißverschlüsse von YKK®. Saumabschluss mit verlängertem, abgerundetem Rückenteil und Reflexapplikation für bessere Sichtbarkeit. 
Weitenverstellbarem Saumabschluss mit Tunnelkordelzug und Stoppern. Hergestellt aus einem Materialmix aus atmungsaktivem Micro-Ripstop mit Wattierung aus pflegeleichten Kunstfasern und Einsätzen aus dehnfähigem Softshell-Material. 
Gewebtes HAKRO Necklabel aus hochwertigem Kettsatin mit weichen, ultraschallgeschnittenen Bandkanten für höchsten Tragekomfort und gewebtes HAKRO Looplabel am linken Saum. Ihr besonderer Vorteil: Ein verdeckter Reißverschluss im inneren Rückenteil (Revisionsöffnung) ermöglicht das individuelle Veredeln der Weste.
  • Material: Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 100 % Polyester, Wattierung aus 100 % Polyester
  • Eigenschaft: wasserabweisend, atmungsaktiv, klimaneutrales Produkt 
  • Passform: Regular Fit 
  • Zertifikate: Fair Wear, Climate Partner, OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Waschtemperatur: 30 °C 
  • Größen: XS-3XL
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Passform:
Regular Fit
Farbcode:
05
Internetfarbe:
schwarz
Größe:
3XL
Farbe:
schwarz
Material:
Kombination aus Micro-Ripstop aus 100 % Polyamid und Softshell aus 100 % Polyester, Wattierung aus 100 % Polyester
Form:
ärmellos
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 39,48*
€ 51,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 38,59*
€ 51,48*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 40,31*
€ 52,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,78*
€ 55,48*
4 Tage
113
€ 5,90*
ab € 43,13*
€ 56,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hakro
0264005008
ab € 35,07*
Ähnlich
Hakro
0264005006
ab € 34,82*
Ähnlich
Hakro
0264005005
ab € 35,02*
Ähnlich
Hakro
0264005004
ab € 35,06*
Ähnlich
Hakro
0264005007
ab € 35,12*
Ähnlich
Hakro
0264005003
ab € 34,90*
Ähnlich
Hakro
0264034008
ab € 34,89*
Ähnlich
Hakro
0264034009
ab € 38,45*
Ähnlich
Hakro
0264034006
ab € 35,03*
Ähnlich
Hakro
0264034005
ab € 34,87*
Ähnlich
Hakro
0264034004
ab € 35,06*
Ähnlich
Hakro
0264034007
ab € 35,10*
Ähnlich
Hakro
0264034003
ab € 34,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.