Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät
Milwaukee 12 V Akku-Heiz-Steppjacke Herren schwarz, M12HPJBL2-0 Gr. L, ohne Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.:
     5417B-p5438478
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480073
EAN/GTIN:
     4058546403584
Suchbegriffe:
Steppjacke
Wattejacke
Wattierte Jacke
Kälteschutzjacke
M12 Heizjacke mit Karbonfaser-Heizelementen und -Heizzonen im Brust-, Rücken- und Schulterbereich
Bis zu 11 Stunden Laufzeit mit einer M12 12V REDLITHIUM Akkuladung (3.0 Ah)
Slim Design Jacke aus leichtem und sehr widerstandsfähigem Ripstop-Polyester kann auch als Midlayer getragen werden (100 Polyester Außen- und Innenmaterial)
Verstärkte, stark strapazierfähige Bereiche schützen vor Abrieb und Rissen
Angenehmer Tragekomfort auch unter rauen, regnerischen oder windigen Wetterbedingungen
Optimierter Sitz der Akkutasche ermöglicht die Aufbewahrung des M12 Akkus auf der Vorder- oder Rückseite für zusätzlichen Tragekomfort
Mehrere Heizzonen - 5 eingenähte Karbonfaser-Heizelemente verteilen die Wärme an die wichtigsten Stellen
Einfache OneTouch Temperatureinstellung - 3 Heizstufen: hoch, mittel, niedrig
Waschmaschinen- und trocknergeeignet
Akkucontroller im Lieferumfang
Neues Kapuzendesign
100 % systemkompatibel mit den MILWAUKEE M12 Akkus

Im Lieferumfang enthalten:
  • Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • im Karton
  • M12 Akkuaufnahme mit 2.1 A USB-Ausgang
Weitere Informationen:
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Internetfarbe:
schwarz
Spannung:
12
Größe:
L
Farbe:
schwarz
Material:
100% Polyester
Gewicht:
1200
Ausführung:
Jacke
Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, milwaukee thermojacke, kälteschutzjacke, Milwaukee, 12, V, Akku-Heiz-Steppjacke, Herren, schwarz,
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 168,02*
€ 203,30*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,92*
€ 204,89*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 164,13*
€ 209,04*
Frei Haus
ab € 206,85*
€ 247,71*
13 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 197,93*
€ 262,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,30*
€ 241,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,17*
€ 235,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 197,52*
€ 235,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 197,01*
€ 234,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,91*
€ 223,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,50*
€ 210,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.