Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x800x750 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x800x750 mm, feuerverzinkt
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x800x750 mm, feuerverzinkt
Eichinger Gitterbox-Stapelpalette, 76 kg, 1500x800x750 mm, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     5417B-p5332877
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150700002000
EAN/GTIN:
     4251765312457
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar. Optional lieferbar: in RAL-Sonderfarbe lackiert in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet feuerverzinkte Ausführung Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Tragfähigkeit:
1500
Höhe:
750
Breite:
800
Länge:
1500
Material:
Stahl
Gewicht:
76
Oberfläche:
verzinkt
Unterfahrhöhe:
100 mm
Nutzhöhe:
645 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 420,93*
€ 477,06*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,44*
€ 480,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,74*
€ 482,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,06*
€ 488,68*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,68*
€ 489,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,06*
€ 567,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 468,47*
€ 557,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,69*
€ 549,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,09*
€ 536,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,93*
€ 500,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.