| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-1712058-13150700002000 Herst.-Nr.: 13150700002000 EAN/GTIN: 4251765312457 |
| |
|
| | |
| Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden. Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316. Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm Standardmäßig lackiert in RAL 8017 Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.
Optional lieferbar: • in RAL-Sonderfarbe lackiert • in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet • feuerverzinkte Ausführung
Lieferbar in allen Sondermaßen. Weitere Informationen: | | Artikel hat Nachfolger (J/N): | Nein | Artikelbezeichnung: | Gitterbox-Stapelpalette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gitterfaltbehälter, Gitterbox-Palette, Gitterboxpalette, Stapelbehälter, Stapel-Paletten, Stapelpaletten, gitterboxen traglast 1500 kg, gitterbox palette, eichinger gitterbox, Gitterbox, Gitterbox-Stapelpalette, Ladungsträger |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 421,14* | € 483,23* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 426,20* | € 486,67* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 428,29* | € 488,87* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 433,74* | € 494,63* | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 434,99* | € 495,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|