Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterbox-Stapelpalette, 1500 kg, LxBxH 1500x800x750 mm, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-12058-13150700002000
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     13150700002000
EAN/GTIN:
     4251765312457
Suchbegriffe:
Gitter-Behälter
Gitter-Faltbehälter
Gitterbehälter
Gitterboxen
Aus profilierten Eckpfosten, breiten Füßen, weiten Stapeltaschen mit Seitenwänden aus Drahtgitter (Abstände der Gitterstäbe 50 x 50 x 5 mm) und 2 mm starkem, verstärktem Trapezblechboden.
Kombinierbar mit den Stapelpaletten FE 1314 und Vollwandstapelpalette FE 1316.
Tragfähigkeit: 1500 kg, Unterfahrhöhe: 100 mm
Standardmäßig lackiert in RAL 8017
Modelle 1315.5-8 eine Längsseite 1/3 klappbar.

Optional lieferbar:
• in RAL-Sonderfarbe lackiert
• in RAL-Sonderfarbe pulverbeschichtet
• feuerverzinkte Ausführung

Lieferbar in allen Sondermaßen.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Gitterbox-Stapelpalette
Marke:
Eichinger
Länge (mm):
1500 mm
Breite (mm):
800 mm
Höhe (mm):
750 mm
Höhe der Stapelauflagen (mm):
70 mm
Nutzhöhe (mm):
645 mm
Unterfahrhöhe (mm):
100 mm
Gewicht (kg):
76 kg
Ausführung:
eine Längsseite 1/3 klappbar
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 420,93*
€ 477,06*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 425,44*
€ 480,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,74*
€ 482,81*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 433,06*
€ 488,68*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 432,68*
€ 489,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,57*
€ 571,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,17*
€ 569,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,23*
€ 554,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,48*
€ 542,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,44*
€ 506,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.