Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV Gr. 43 schwarz/blau
Artikel-Nr.:
     5417B-p516481
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692170817
EAN/GTIN:
     4043692170817
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Atlas Sicherheitshalbschuh XP 205 S1P ESD SRC DGUV

Ausführung:
  • EN ISO 20345, S1P ESD SRC DGUV
  • Material: Sportline Obermaterial, Mikrofaser
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie XP-Durchtrittsicherheit
  • clima-stream Koncept, erhöht die Atmungsaktivität, gleicht Feuchtigkeit im Schuhinnenraum aus, passt sich der Umgebungstemperatur an  
  • Schutzkappe: Aluminium
  • Durchtrittssicherheit: metallfreie XP-Durchtrittsicherheit
  • Sohle: MPU Light-Sohlentechnologie, rutschhemmend, antistatisch, Öl-, Säure- und Benzin beständig, 3D-Dämpfungssystem 
  • Weite: 10
  • schwarz/blau

SICHERHEITSSCHUHE S1P
sind nach EN ISO 20345 geprüft und erfüllen folgende Kriterien:

• Rutschhemmung (SRA/SRB/SRC)
• geschlossener Fersenbereich
• Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich (E)
• Zehenschutzkappe
• Kraftstoffbeständigkeit der Sohle (FO)
• antistatische Eigenschaften (A)
• durchtrittsichere Sohle (P)

ideal für den Innenbereich
Weitere Informationen:
Sicherheitsklasse:
S1P
Größe:
43
Farbe:
schwarz/blau
Verschluss:
Schnürung
Schutzkappe:
Aluminium
Weite:
10
Internetfarbe:
schwarz
Hersteller:
Atlas
BGR 191 / DGUV Regel 112-191:
ja
ESD:
ja
Material:
Textil
Ausführung:
Halbschuh
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 65,77*
€ 80,13*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 64,37*
€ 80,52*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,10*
€ 81,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,09*
€ 82,02*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 68,08*
€ 84,76*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 80,56*
€ 95,87
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,08*
€ 89,35
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,56*
€ 87,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,17*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,89*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,43*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,44*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,01*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.