Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh XP 205 ESD, S1P, schwarz, Weite 10, Größe 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Sicherheitshalbschuh XP 205 ESD, S1P, schwarz, Weite 10, Größe 43
Sicherheitshalbschuh XP 205 ESD, S1P, schwarz, Weite 10, Größe 43
Artikel-Nr.:
     284WZ-107316
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     30500 1P 43
EAN/GTIN:
     4043692170817
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
- gemäß EN ISO 20345 S1P SRC - XP metallfreie Durchtritthemmung aus einem thermoplastischen Polyamidlaminat - 3D-Dämpfungssystem - aktiv-X Funktionsfutter - clima-stream Konzept für angenehm temperierte Füße - Mesh-Obermaterial - ESD-Ausstattung - MPU Innoflex System für angenehmen Laufkomfort und optimales Dämpfverhalten - geeignet für die Einlagenversorgung (DGUV 112-191/BGR 191) - Innenfutter geprüft nach Öko-Tex Standard 100 - Farbe schwarz - Weite 10 - Größe 43
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Weite:
10
Größe:
43
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
€ 4,80*
ab € 65,86*
€ 79,74*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 64,87*
€ 80,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,35*
€ 81,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 67,51*
€ 81,58*
€ 4,90*
ab € 68,12*
€ 84,03*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 79,74*
€ 94,89
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,99*
€ 92,81
pro Paar
ab 5 Paar
€ 73,26*
€ 87,18
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,80*
€ 85,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,86*
€ 78,37
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Atlas
92700-43-44
ab € 6,16*
Zubehör
Atlas
99200-43
ab € 8,49*
Zubehör
Atlas
92000-43
ab € 3,92*
Zubehör
Atlas
99100-43
ab € 8,48*
Zubehör
Atlas
99000-43
ab € 8,50*
Zubehör
Atlas
92600-43
ab € 8,00*
Zubehör
Atlas
ab € 6,65*
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.