Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safestyle STEVEN WARNSCHUTZ-T-SHIRT GELB Gr. 2-L (54/56) 22697-2 Gr. 2-L (54/56)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Safestyle STEVEN WARNSCHUTZ-T-SHIRT GELB Gr. 2-L (54/56) 22697-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle STEVEN WARNSCHUTZ-T-SHIRT GELB Gr. 2-L (54/56) 22697-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle STEVEN WARNSCHUTZ-T-SHIRT GELB Gr. 2-L (54/56) 22697-2 Gr. 2-L (54/56)
Safestyle STEVEN WARNSCHUTZ-T-SHIRT GELB Gr. 2-L (54/56) 22697-2 Gr. 2-L (54/56)
Artikel-Nr.:
     5417B-p514448
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     22697-2
EAN/GTIN:
     4025888211122
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
T-Shirt UV
- Norm: EN ISO 20471 Klasse 2
- Obermaterial: 75% Polyester, 25% Baumwolle, Interlock, ca. 185 g/m²
- Farbe: fluoreszierend gelb
- Größen: S-XXXXL
- Material ist, aufgrund des Baumwollanteiles besonders trageangenehm, dabei atmungsaktiv und feuchtigkeitsregulierend
- Halsbündchen farblich auf das Reflexmaterial abgestimmt
- Rundhalsausschnitt
Personalisierung: Die bedruckbare Fläche für diesen Artikel ist: Hintergrundmaterial: 0,08m² (z.B. bis 20cm x 20cm vorne und 20cm x 20cm hinten) Abstand zwischen den vertikalen Reflexstreifen auf dem Rücken, kleinste Größe: 23cm
Weitere Informationen:
Warnschutzklasse:
Klasse 2
Auswertungsgruppe:
Arbeitsschutz
Internetfarbe:
gelb
Gewicht:
185 g/m²
Form:
kurzarm
Material:
75% Polyester / 25% Baumwolle
Hersteller:
Safestyle
Farbe:
gelb
Größe:
L
Ausführung:
Warnschutzoberteil
Weitere Suchbegriffe: UV-Schutz Shirt, UV-Shirt, Warnschutz T-Shirt, Warnschutz-Shirt, Warnschutzshirt, warnschutz t-shirt gelb, t-shirt uv, warnschutz t-shirt l, Safestyle, STEVEN, WARNSCHUTZ-T-SHIRT, GELB, Gr., 2-L
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 7,28*
€ 10,33*
1 Tag
18
1
€ 5,45*
ab € 7,41*
€ 10,38*
8 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 10,48*
1 Tag
18
8
Frei Haus
ab € 7,43*
€ 10,49*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,26*
€ 10,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.